Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2,5-Zoll SATA-Wechsellrahmen für PC-Erweiterungssteckplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2,5-Zoll SATA-Wechsellrahmen für PC-Erweiterungssteckplatz
StarTech.com 2,5-Zoll SATA-Wechsellrahmen für PC-Erweiterungssteckplatz
StarTech.com 2,5-Zoll SATA-Wechsellrahmen für PC-Erweiterungssteckplatz
StarTech.com 2,5-Zoll SATA-Wechsellrahmen für PC-Erweiterungssteckplatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-3541621
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     S25SLOTR
EAN/GTIN:
     4058829189136
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Festplattenwechselrahmen
Nutzen Sie einen freien Erweiterungs-Steckplatz, um ein hot-swap-fähiges 2,5"-Laufwerk einzubauen.

Das einschublose Festplattenrack S25SLOTR kann in jeden freien (Full Profile) PCI-Erweiterungssteckplatz eingesetzt werden und ermöglicht den einfachen Zugang zu einer nackten 2,5-Zoll-SATA-Festplatte oder zu einem Solid-State-Laufwerk (SSD) über die Rückwand des Computergehäuses.

Anders als herkömmliche Festplattengehäuse erfordert das S25SLOTR nicht den Einbau einer Festplatte im Laufwerkseinschub, was Ihnen Zeit und Umstand beim Zugriff auf Festplatteninhalte erspart.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Nach dem Einstecken in den PCI-Steckplatz (und die dazugehörige Halterung auf der Rückseite), ist das Installieren einer 2,5-Zoll-SATA-Festplatte ebenso einfach wie das Einsetzen in einen einschublosen Rahmen. Um die Festplatte zu entnehmen, drücken Sie einfach die Auswurftaste, um die Zugangsklappe zu entriegeln. Dann kann das Laufwerk aus dem Computer gezogen werden, ohne es trennen zu müssen.

* Das einzigartige Design des Wechselrahmens ermöglicht die Verwendung jedes freien, Full Profile Erweiterungsteckplatzes für das Einsetzen einer 2,5-Zoll-SATA-Wechselfestplatte.

The StarTech.com Advantage

- Nutzen Sie einen freien Erweiterungssteckplatz, um Ihrem System einen 2,5-Zoll-SATA-Wechsellaufwerkschacht hinzuzufügen
- Das belüftete Aluminium-Stahl-Gehäuse und eine mit 50.000 Einsetzvorgängen angesetze Bemessung gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit des Laufwerks und des Wechselrahmens
- Optimieren Sie die Leistung mit Dateiübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit SATA III HDD und Controller
Weitere Informationen:
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
21 x 145 x 120 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
234 g
Merkmale
Größe (Imperial)
2.5 "
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
158.37 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.