| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-34648787 Herst.-Nr.: 18305-20 EAN/GTIN: 4078500024242 |
| |
|
| | |
| Regelbare straal Voor het bewateren van planten en reinigingswerkzaamheden. Van sproeinevel tot harde straal.
Komfortable Handhabung Durch Weichkunststoffelemente wird die Premium Reinigungsspritze besonders griffig. Die ergonomische Auslösetaste mit integrierter Dauerarretierung und die stufenlose Regulierung der Wassermenge mit nur einem Finger machen die Handhabung besonders angenehm.
Metall-Spritze zur komfortablen Reinigung und Bewässerung. Frostsicher. Die robuste GARDENA Premium Reinigungsspritze ist für die Reinigung ebenso wie für die Bewässerung geeignet. Der Wasserstrahl lässt sich vom Stechstrahl bis hin zum feinen Sprühstrahl variabel einstellen. Der Spritzenkopf und das Anschlussstück sind aus Metall gefertigt und daher extrem widerstandsfähig. Der ergonomische Handgriff mit Weichkunststoffelementen sorgt für größtmöglichen Komfort während des Gebrauchs. Der Wasserdurchfluss kann stufenlos angepasst werden. Für eine dauerhafte Bewässerung kann die Auslösetaste festgestellt werden, so vermeiden Sie, dass Ihre Hand ermüdet. Zusätzlich verfügt die Premium Reinigungsspritze über einen integrierten Frostschutz. Weitere Informationen: Technische Details | Gerätetyp | Garten Wassersprühdüse | | Produktfarbe | Schwarz, Grau, Orange | | Sprühanpassung | Ja | | Anpassbare Flusskontrolle | Ja | | Verstellbare Düse | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |