Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel RGS200-12P Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel RGS200-12P Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel RGS200-12P Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel RGS200-12P Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel RGS200-12P Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel RGS200-12P Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33503174
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     RGS200-12P-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937592050
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SSH-2
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
240 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Puffergröße
512 KB
Plug
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
568430 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE-X
Transmissionsentfernung (max)
40 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
127.3 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
1450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
86955 BTU/h
Energie
DC input Spannung
12 - 58 V
Eingangsspannung
12 - 58 V
Stromverbrauch (max.)
255 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
24 Gbit/s
Durchgang
17.86 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
0.5 MB
Verpackungsdaten
Wandmontageset
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
1900 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Anzahl der VLANs
1024
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Optischer Kabelverbinder
SFP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC 2233 IF MIB, RFC1213 MIB II, RFC 1757 RMON 1/2/3/9, RFC1215, RFC1493, RFC 2674, LLDP-EXT-MED MIB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 874,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,22*
€ 1.130,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,93*
€ 1.129,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,48*
€ 1.109,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,77*
€ 1.086,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,70*
€ 1.040,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.