Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 77746-00000 Montageband & -etikett 0,19 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 77746-00000 Montageband & -etikett 0,19 m
TESA 77746-00000 Montageband & -etikett 0,19 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33491731
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77746-00000
EAN/GTIN:
     4042448340320
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Weiß
Länge (m)
0.19 m
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Geeignet für Materialien
Keramiken, Holz
Haltefestigkeit
1 kg/cm
Doppelseitig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77747-00000
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.