Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard LS-MCOM4-MAGC-UK Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard LS-MCOM4-MAGC-UK Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung
Logickeyboard LS-MCOM4-MAGC-UK Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33434329
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LS-MCOM4-MAGC-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tastaturabdeckung
Gerätetyp
Tastatur
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
278.9 mm
Tiefe
114.4 mm
Dicke
0.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.