Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power 925B Midi Tower Schwarz 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power 925B Midi Tower Schwarz 600 W
LC-Power 925B Midi Tower Schwarz 600 W
LC-Power 925B Midi Tower Schwarz 600 W
LC-Power 925B Midi Tower Schwarz 600 W
LC-Power 925B Midi Tower Schwarz 600 W
LC-Power 925B Midi Tower Schwarz 600 W
LC-Power 925B Midi Tower Schwarz 600 W
LC-Power 925B Midi Tower Schwarz 600 W
LC-Power 925B Midi Tower Schwarz 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33369760
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-925B
EAN/GTIN:
     4260070122828
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Inkl. seitlichen Lüftungsschlitzen auf VGA-Höhe, 90° gedrehter HDD-Käfig, Staubfilter hinter Mesh-Optik, USB 3.0-Port, schraubenlose Montage von vier 3,5“-HDDs, abschließbar (optional)
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
6
Anzahl der 5,25
3
Material
Metall
Anzahl der internen 3,5
5
Anzahl der externen 5,25
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
260 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
425 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80,92 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
600 W
Platzierung der Stromversorgung
Oben
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
2
SATA Anschlüsse
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.