Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AM-21C Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AM-21C Überwachungskamerazubehör Montage
VIVOTEK AM-21C Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33360979
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AM-21C
EAN/GTIN:
     4712123676562
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
107.8 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
202 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
AM-411, AM-311, SD9161-H
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AM-314
ab € 48,94*
Zubehör
VIVOTEK
AM-315
ab € 109,73*
Zubehör
VIVOTEK
AM-414
ab € 59,51*
Zubehör
VIVOTEK
AM-718
ab € 87,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.