Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex OSE 80-2 Schwingschleifer Schwarz, Rot, Silber 13000 RPM 26000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex OSE 80-2 Schwingschleifer Schwarz, Rot, Silber 13000 RPM 26000 OPM
Flex OSE 80-2 Schwingschleifer Schwarz, Rot, Silber 13000 RPM 26000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33266877
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     429.821
EAN/GTIN:
     4030293184480
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
200 W
Staubbehälter Typ
Beutellos
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Größe der Schleifplatte (BxT)
80 x 130 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
8000 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
13000 RPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
16000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
26000 OPM
Schwingkreisdurchmesser
2 mm
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schleifen der Medienbefestigung
Velcro
Entstaubungsanschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,17*
€ 354,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,32*
€ 333,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,27*
€ 296,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 45,96*
Zubehör
FLEX
436.305
ab € 28,26*
Zubehör
FLEX
407984
ab € 36,95*
Zubehör
FLEX
412198
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.