Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.2 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.2 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel ...
StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.2 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel ...
StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.2 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel ...
StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.2 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel ...
StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.2 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel ...
StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.2 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel ...
StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.2 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel ...
StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.2 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel ...
StarTech.com USB-C auf Dual DisplayPort 1.2 Adapter, USB-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz DP Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel ...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33125636
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MSTCDP122DP
EAN/GTIN:
     0065030864497
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
50 - 90 %
Leistungen
DisplayPorts ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Chipsatz
MegaChips - STDP4320, VIA/VLI - VL100
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
334 mm
Höhe des Versandkartons
226 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.324 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
386 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
44 g
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
133 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.