Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boneco A402 Luftfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boneco A402 Luftfilter
Boneco A402 Luftfilter
Boneco A402 Luftfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32507464
Hersteller:
     Plaston
Herst.-Nr.:
     42520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Schützt Ihre Familie vor Viren und Bakterien

- Schützt Ihre Familie vor Viren und Bakterien
- Patentierte Technologie
- Filterkombination: Vorfilter + Enzymfilter + HEPA Filter + Aktivkohlefilter
- Filtert: Staub, Pollen, Haare, Mikroorganismen, Pilze, Bakterien, Keime, Insektizide, schädliche Gase, herbe Gerüche
- Einsatz: Luftreiniger P400
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
Boneco P400
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
770 g
Abmessungen (BxTxH)
50 x 385 x 290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.