Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro AJK 25-5 Koaxialkabel 5 m IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro AJK 25-5 Koaxialkabel 5 m IEC
Astro AJK 25-5 Koaxialkabel 5 m IEC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32331132
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00750960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jumperkabel
jumperkabel
  • Jumperkabel-Set
    - 5 x 25 cm CSA 9511 A
    - beidseitig FKS 06 F-Stecker
    - Schirmungsmaß 90 dB
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.