Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon VB-M50B Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1280 x 960 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon VB-M50B Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1280 x 960 Pixel Zimmerdecke
Canon VB-M50B Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1280 x 960 Pixel Zimmerdecke
Canon VB-M50B Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1280 x 960 Pixel Zimmerdecke
Canon VB-M50B Kuppel IP-Sicherheitskamera Indoor 1280 x 960 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32140870
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1064C001
EAN/GTIN:
     4549292065756
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Diese leichte PTZ-Kamera mit 1,3 Megapixeln bietet ein lichtstarkes Canon Teleobjektiv und einen hochempfindlichen CMOS-Sensor, womit auch bei wenig Licht außergewöhnlich detailreiche Bilder festgehalten werden können. Erfassung von 1,3-Megapixel-Farbbildern aus großer Entfernung Mit ihrem hochempfindlichen 1/3-Zoll-Typ CMOS-Sensor und verbessertem Bildprozessor hält die lichtstarke PTZ-Überwachungskamera VB-M50B hochwertige Bilder mit 1,3 Megapixeln Auflösung fest. Mit ihren außergewöhnlichen Low-Light-Eigenschaften ist sie ideal für Anwendungen bei der Verbrechensbekämpfung im Stadtgebiet und zur Überwachung wichtiger Knotenpunkte der Infrastruktur. Erstklassige Low-Light-Eigenschaften selbst bei vollem Zoom Die hohe Lichtstärke des Canon Objektivs von 1:1,8-2,4 und der 5fach optische Zoom halten selbst bei voller Zoomeinstellung eine außergewöhnliche Detailvielfalt fest. Eine asphärische und eine UD-Linse helfen bei der Reduzierung chromatischer Aberrationen und ermöglichen aus jeder Entfernung gestochen scharfe Bilder. Der optimierte Clear IR Modus ermöglicht bei Tag und bei Nacht Schwarzweißaufnahmen mit noch mehr Detailzeichnung. Die bewegungsabhängige Rauschreduzierung bietet eine dynamische Steuerung der Rauschunterdrückung für eine verbesserte Leistung bei wenig Licht. Leistungsstarker Clear IR View Modus Der innovative Clear IR Modus der VB-M50B kombiniert einen IR-Bandpassfilter (IRBPF) und neue Fähigkeiten in der Bildverarbeitung, um bei Tag und bei Nacht Schwarzweißbilder mit hervorragender Detailzeichnung aufzunehmen. Der IRBPF ist in der Lage, mehr IR-Licht einzufangen, um auch in weit entfernten unzugänglichen Bereichen mehr Details zu erfassen, wobei die optimierte Bildverarbeitung Unschärfen korrigiert und so für konstant deutliche Schwarzweißbilder sorgt. Der verbesserte Digitalzoom bringt Sie näher an entscheidende Bereiche Der verbesserte Digitalzoom der VB-M50B optimiert die Bildqualität und erweitert den Zoombereich der Kamera. Sobald der größte optische Zoom der Kamera erreicht wurde, setzt der erweiterte digitale Zoom ein und wählt aus den hochaufgelösten Bildern der Kamera vergrößerte Bildausschnitte in niedrigerer Auflösung und ermöglicht damit eine leistungsstarke Überwachung mit großer Reichweite bei maximierter Bildqualität. Unterstützung für verschiedene Browser und Geräte Die VB-M50B erweitert die Überwachungsoptionen durch die Möglichkeit, Bildansicht und Kamerakonfiguration über verschiedenste Browser und Mobilgeräte vorzunehmen. Die neue Firmware-Architektur der Kamera ist mit allen gängigen Browsern und Mobilgeräten kompatibel. Damit können Sie sowohl die Livebildansicht als auch die Konfiguration komplett über ein Mobilgerät durchführen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Sprachcodec
G.711
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB2), DHCP, DNS, AutoIP, mDNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, SMTP, RTP/RTCP, RTSP, SSL/TLS, IPsec, ONVIF, WV-HTTP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Zahl der Benutzer
31 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz-Art
Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Sonstige Funktionen
Lärmdetektion
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
AC Eingangsspannung
100-240 V
Stromverbrauch (max.)
11.2 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
9.8 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Min. benötigter RAM
2000 MB
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
5 x
Digitaler Zoom
20 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
2,4
Brennweitenbereich
17.7 - 88.5 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
157 mm
Durchmesser
129 mm
Gewicht
1170 g
Video
Maximale Auflösung
1280 x 960 Pixel
Megapixel insgesamt
1.3 MP
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.04 Lux
Neigungswinkelbereich
-90 - 15 °
Neigunggeschwindigkeit
300 °/Sekunde
Schwenkbereich
-174 - 174 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
300 °/Sekunde
Weißabgleich
Auto, Tageslicht, Fluoreszierend, Halogen, Manuell, Quecksilberlampe, Sodium lamp
Kamera Verschlusszeit
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/16000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Kuppel
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Anzahl der Sprachen
10
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Russisch, Thailändisch
Zertifizierung
EN55032 B, FCC 15 B B, ICES-3/NMB-3 B, VCCI B, C-tick AS/NZS EN55032 B, CNS13438 B, KN32 B, EN55024, KN35, EN50581, IEC/UL/EN 60950-1, EN50130-4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.559,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.737,86*
€ 2.068,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.715,24*
€ 2.041,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,60*
€ 1.960,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.605,66*
€ 1.910,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.559,04*
€ 1.855,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.