Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz
StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz
StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz
StarTech.com 4 Port DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 Hub - 4K 30Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31710856
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DPU3A2
EAN/GTIN:
     0065030863728
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mithilfe dieses 4-Port-USB 3.0-DisplayPort-KVM-Switches können Sie vier DisplayPort (DP)-Computer mit nur einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus steuern. Der KVM ist auch mit 3,5-mm-Audio und einem integrierten 3-Port-USB 3.0-Hub ausgestattet.

Praktische und kostengünstige Freigabe von USB 3.0-Peripheriegeräten
Dieser KVM-Switch bietet einen integrierten 3-Port-USB 3.0-Hub, der getrennt von Ihrer HID-Tastatur und -Maus ist, sodass Sie USB-Peripheriegeräte für alle angeschlossenen Computer nutzen und so die Kosten für separate Geräte sparen können. Der USB 3.0-Hub schaltet automatisch die angeschlossenen USB-Geräte auf den ausgewählten Computer um und erspart Ihnen so die Mühe, Ihre Peripheriegeräte zu trennen und erneut anzuschließen.

Dank Unterstützung für USB 3.0 können Sie Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s erreichen, um eine problemlose Leistung Ihrer USB-Peripheriegeräte zu gewährleisten - hervorragend für die schnelle Übertragung von Daten an externe USB 3.0-Laufwerke.

Erstaunliche Bildqualität
Dieser 4-Port-DisplayPort-KVM-Switch bietet Unterstützung für Auflösungen von bis zu Ultra HD 4K bei 30 Hz und kann mit Leichtigkeit große DP-Displays betreiben, sodass er hervorragend für Grafikanwendungen geeignet ist, die eine hochauflösende Videounterstützung erfordern.

Vollständige Multimedia-Steuerung
Der KVM-Switch ist mit 3,5-mm-Aux-Audioanschlüssen ausgestattet, mit deren Hilfe Sie unabhängiges analoges Audio von jedem der angeschlossenen Computer über den Schreibtisch-Lautsprechersatz ausgeben können. Unabhängiges Audio zusammen mit 4K DP Video ermöglicht volle Multimedia-Steuerung für mehrere Computer, sodass dieser KVM hervorragend für professionelle kreative Anwendungen, z. B. Video- und Tondesign oder -Bearbeitung, geeignet ist.

Der SV431DPU3A2 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
244 mm
Verpackungstiefe
297 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
1610 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1062 g
Sonstige Funktionen
Audio-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, UL, PSE
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromstecker-Typ
Typ M
Kompatible Steckertypen
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Plug
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Audio-Kanäle
2.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DisplayPort, USB A
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
4
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
3
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,82*
€ 624,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,74*
€ 620,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,04*
€ 605,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,82*
€ 586,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,67*
€ 556,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.