Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1666210072 Sektglas 260 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1666210072 Sektglas 260 ml
Villeroy & Boch 1666210072 Sektglas 260 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31241254
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1666210072
EAN/GTIN:
     5450523017354
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
126 g
Höhe
252 mm
Tiefe
68 mm
Breite
68 mm
Merkmale
Volumen (ml)
260 ml
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
klar
Weitere Suchbegriffe: Sektkelch, Sekttulpe, champagnerkelch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.