| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-31229898 Herst.-Nr.: 6.8003.19B EAN/GTIN: 7611160019806 |
| |
|
| | |
| TRANCHIERMESSER FÜR LEICHTES UND GLEICHMÄSSIGES SCHNEIDEN
Victorinox Tranchiermesser sind jeder Herausforderung in Ihrer Küche gewachsen. Dank ergonomischem Griff und ausgewogenem Design gibt Ihr Schnittgut sofort jeden Widerstand auf. Die dünnen, scharfen Klingen sorgen dafür, dass Sie mit grösster Genauigkeit genauso dünn oder dick tranchieren können, wie Sie wünschen. Egal, welche Art von Fleisch oder welche Form von Gemüse vor Ihnen liegt –Sie schneiden mit Leichtigkeit und Präzision. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 92 g | Merkmale | Messertyp | Tranchiermesser | | Material Messer | Edelstahl | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Schwarz | | Materiallgriff | Thermoplastisches Harz | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Ergonomischer Griff | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |