Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton FG21


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton FG21
Hellermann Tyton FG21
Hellermann Tyton FG21
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31229591
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
21 mm
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Hitzebeständig bis zu
70 °C
Zertifizierung
ELV, UL94 HB
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,081*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,04*
€ 13,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,89*
€ 12,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,48*
€ 12,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,011*
€ 10,72309
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,631*
€ 10,27089
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,081*
€ 8,42639
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
167-00523
ab € 3,881*
Zubehör
HellermannTyton
167-00513
ab € 3,601*
Zubehör
HellermannTyton
167-00533
ab € 3,601*
Zubehör
HellermannTyton
167-00534
ab € 5,821*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.