| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-31171387 Herst.-Nr.: 41734 EAN/GTIN: 4002888417341 |
| |
|
| | |
| Der Lindy Aktivkonverter für DisplayPort auf DVI ist konzipiert für den Anschluss einer mit DisplayPort ausgestatteten AV-Quelle, z. B. eines PC oder Laptop an einen DVI-Monitor. Er unterstützt hochauflösende Videosignale bis zu 1920x1200@60Hz. Die aktive Konvertierung gewährleistet die Kompatibilität mit verschiedenen Grafikkarten wie AMD Eyefinity, NVIDIA Surround und Intel Collage. Der Konverter kann auch verwendet werden, um dem aktuell verwendeten Setup ein weiteres Display hinzuzufügen, und so die verfügbare Desktop-Arbeitsfläche zu erweitern und die Produktivität zu erhöhen. Durch seinen kompakten und leichtgewichtigen Formfaktor und die bequeme Plug & Play-Installation ist er auch für unterwegs ideal geeignet. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verbindungstyp | Mini DisplayPort, DVI-D | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Umwandlertyp | Aktiver Videokonverter | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 30 g | | Tiefe | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter displayport, adapterkabel dvi, lindy dvi kabel auf displayport |
| | |
| |