Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AW-HE40S Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic AW-HE40S Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Panasonic AW-HE40S Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Panasonic AW-HE40S Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30895345
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AW-HE40SKEJ9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera panasonic
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, DHCP, DNS, NTP, IGMP, UPnP, ICMP, ARP, RTSPoverTCP, RTSPoverHTTP, SSL(TLS), MultiCast/UniCast
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
AC, PoE
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1.2 A
Bildsensor
Sensor-Typ
MOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
30 x
Autofokus
Ja
Fokus
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl
1,6
Minimale Blendenzahl
4,7
Brennweitenbereich
4.3 - 129 mm
Naheinstellgrenze
0.1 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
1500 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
AVC, H.264, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-422-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.35 Lux
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
90 °/Sekunde
Schwenkbereich
-175 - 175 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
300 °/Sekunde
Weißabgleich
ATW
Kamera Verschlusszeit
1/30 - 1/2000, 1/25 - 1/2000, 1/60 - 1/2000, 1/50 - 1/2000, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 [59.94 Hz], 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Dome
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, überwachungskamera indoor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.121,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.328,94*
€ 2.771,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.301,31*
€ 2.738,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.213,24*
€ 2.633,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.165,67*
€ 2.577,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.121,29*
€ 2.524,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.