Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62692 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62692 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
DeLOCK 62692 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
DeLOCK 62692 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30793171
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62692
EAN/GTIN:
     4043619626922
Suchbegriffe:
AV-Receiver
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
Mit diesem Adapter kann aus einer HDMI Übertragung das Audiosignal ausgekoppelt werden. Während das Bildsignal auf einem TV oder Monitor dargestellt wird, kann das Audiosignal gleichzeitig digital (S/PDIF) und analog (Stereo) an andere Geräte wie z. B. Kopfhörer oder Surround Receiver ausgegeben werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Audioausgang
S/PDIF
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
61 x 71 x 21 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.3 A
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
2.5 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
LED-Anzeigen
Leistung
Bandbreite
3 Gbit/s
300 MHz
Kabellänge
1 m
HDCP
Ja
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.