Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 6000628E Mikrofonteil/-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 6000628E Mikrofonteil/-Zubehör
Omnitronic 6000628E Mikrofonteil/-Zubehör
Omnitronic 6000628E Mikrofonteil/-Zubehör
Omnitronic 6000628E Mikrofonteil/-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30638283
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     6000628E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mikrofon-Popschutz
Windschutz für Mikrofon
mikrofon popschutz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
1500 g
Merkmale
Produkttyp
Mikrofon-Windschutz
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
300 mm
Tiefe
420 mm
Gewicht
1150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.