Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-5403/050-010 Signalkabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-5403/050-010 Signalkabel 1 m Schwarz
Wago 756-5403/050-010 Signalkabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30488250
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-5403/050-010
EAN/GTIN:
     4044918975650
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktorkabel; beidseitig konfektioniert; 5-polig; M12-Buchse winklig; M12-Stecker axial; 1 m

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Stecker
2xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
5 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
55 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,2992*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.