Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 721-01491958 Herst.-Nr.: 756-5302/030-050 EAN/GTIN: 4044918974929 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktorkabel; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); 3-polig; M12-Buchse winklig; offenes Ende; 5 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Stecker | 1xM12 |  | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Kabeldurchmesser | 4.3 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 134 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 721 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,632* | € 15,822* |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 11,90* | € 17,27* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,0028* | € 17,4328* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 12,39* | € 17,93* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,2052* | € 19,1052* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,22* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|