Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA10300 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA10300 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Blau
LogiLink CA10300 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Blau
LogiLink CA10300 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Blau
LogiLink CA10300 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Blau
LogiLink CA10300 Audio-Kabel 3 m 3.5mm Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30295055
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA10300
EAN/GTIN:
     4052792034424
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Produktinformationen "Audio Anschlusskabel 3.5 Stereo, 3m, dunkelblau" von LogiLink
Schnell und einfach können Sie mit dem Audio Anschlusskabel von LogiLink Ihren Sound vom Smartphone, Tablet, Laptop oder Fernseher auf einer Stereoanlage wiedergeben. Oder schließen Sie die Geräte am AUX-Anschluss Ihres Auto an und genießen dort besten Klang.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3.7 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA10500
€ 3,25*
Sonstiges
LogiLink
CA10150
€ 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.