Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4306 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Papier Beige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4306 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Papier Beige
TESA 4306 50 m Allzweck-Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet Papier Beige
Artikel-Nr.:
     4757-186006
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04306-00046-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Allzweck-Klebeband
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Papier
Produktfarbe
Beige
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Universal
Selbstklebend
Ja
Geeignet für den Lacktyp
Universal
Klebetyp
Kautschuk-Basis
Hinterlässt keine Rückstände
Ja
Adhäsion (Stahl)
2 N/cm
Verlängerung
7 %
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Zugfestigkeit
37 N/mm2
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
612
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 8,21*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 8,34*
4 Tage
72
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 8,44*
1 Tag
72
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,75*
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,91*
€ 8,92*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 49,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 132,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.