| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-29719250 Herst.-Nr.: 5809000065 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Konvertiert das Bild einer HDMI-Quelle in ein VGA-Bild und analoge Stereo Audiosignale. Wandelt keine HDCP kodierten Signale um.
- HDMI Stecker Typ A als Eingang. VGA Buchse 15pol. als Videoausgang, analoger Stereo-Audioausgang 3,5 mm Buchse, ca. 10 cm Kabellänge. - Kunststoffgehäuse. - Einfach zu benutzen, in Sekunden installiert, keine Einstellungen notwendig. - Unterstützt Auflösungen bis zu Full HD (1080p), WUXGA (1920x1200). - HDMI zu VGA Konverter, USB Stromadapterkabel. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kabelfarbe | Schwarz | Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Audio-Anschluss | Ja | | Audioanschlusstypen | 3,5 mm (1/8") | | Energiequelle | Gleichstrom | | HDCP | Ja | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |