Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com M6 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com M6 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz
StarTech.com M6 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29570993
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSCREWM62B
EAN/GTIN:
     0065030862097
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Clip-Mutter
Diese 100-Stück-Packung mit M6 Montageschrauben und Käfigmuttern ist praktisches Zubehör für den Einbau von Rackmontage-Geräten, wie Server-, Netzwerk- oder Audio-/Videogeräte. Jede Packung enthält ein Einbauwerkzeug für Käfigmuttern, sodass Sie jede Käfigmutter schnell und einfach anbringen können. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Sie eignen sich auch für neue Server-Racks oder -Schränke - ideal, wenn Sie mal eine Mutter fallen lassen oder verlieren. Dank der Großpackung haben Sie ausreichend Vorrat für jeden Installationsbedarf.

Sowohl die Server-Rack-Schrauben als auch die Muttern sind für ein einheitliches Erscheinungsbild schwarz.

Die CABSCREWM62B wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
1000 g
Verpackungstiefe
285 mm
Lieferumfang
Anzahl der Schraubenmuttern
100
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
73181900
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Blech
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Kuppelkopf
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, TAA, REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
WALLMOUNTH1
ab € 17,69*
Zubehör
StarTech.com
RK12OD
ab € 44,04*
Zubehör
StarTech.com
RK1219SIDEM
ab € 499,48*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.314,49*
Zubehör
StarTech.com
RK119WALLV
ab € 43,20*
Zubehör
StarTech.com
WALLMOUNTH2
ab € 18,01*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 171,96*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLOA
ab € 146,96*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLO
ab € 88,30*
Zubehör
StarTech.com
RK419WALLV
ab € 65,82*
Zubehör
StarTech.com
WALLMOUNTH4
ab € 28,46*
Zubehör
StarTech.com
RK419WALVSGB
ab € 299,99*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 229,46*
Zubehör
StarTech.com
RK1219WALLOH
ab € 270,18*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 421,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.