Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor RCS-22/SW Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor RCS-22/SW Rack Zubehör
Monacor RCS-22/SW Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27166897
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     RCS-22/SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
482 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
7600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
2U
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.