| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-26821764 Herst.-Nr.: 04323-80-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Allzweck-Klebeband | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Papier | | Produktfarbe | Beige | | Geeignet für Materialien | Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Holz | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Universal | | Selbstklebend | Ja | | Geeignet für den Lacktyp | Universal | | Klebetyp | Kautschuk-Basis | | Hinterlässt keine Rückstände | Ja | | Adhäsion (Stahl) | 3 N/cm | | Verlängerung | 10 % | | Von Hand abreißbar | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Zugfestigkeit | 33 N/mm2 | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 50 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa kreppband 50mm, papier-klebeband tesa, papier packband |
| | |
| |