Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6106252 Abfallbehälter Rund Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6106252 Abfallbehälter Rund Kunststoff
Helit H6106252 Abfallbehälter Rund Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26760624
Herst.-Nr.:
     H6106252
EAN/GTIN:
     4012086079715
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
45 l
Form
Rund
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Kompatible Müllbeutel Größe (max.)
60 l
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
396 mm
Höhe
480 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H61062-25
ab € 16,06*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106234
ab € 15,92*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106282
ab € 15,81*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106295
ab € 15,25*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106218
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.