Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 653903 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 653903 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Dätwyler Cables 653903 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26662006
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     653903
EAN/GTIN:
     9120072489198
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Zur Durchführung von Channel-Abnahmemessungen für die Verkabelungsklassen D, E und EA. Beim Einsatz von Feldtestgeräten mit Dual-Messung können auch Permanent Link-Messungen durchgeführt werden.

RJ45-Messkabel Cat. 6A (IEC) bis zu 500 MHz, geschirmt, mit Seriennummern zur Dokumentation (Satz mit je 2 Stück).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 500 Millimeter (ab € 0,00846* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.