Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 13510503 Elektrische Anschlussbox Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 13510503 Elektrische Anschlussbox Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Rutenbeck 13510503 Elektrische Anschlussbox Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26609813
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13510503
EAN/GTIN:
     4043921044063
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
93 g
Merkmale
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Weiß
Anzahl von Schrauben
2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
AW2
ab € 28,24*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13511503
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.