Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MCS-180 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MCS-180 Rack Zubehör
Monacor MCS-180 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26587260
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     MCS-180
EAN/GTIN:
     4007754166415
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.