Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4124 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4124 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Braun
TESA 4124 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Braun
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04124-00093
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00093-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Abdeckband
Abklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Braun
Band-Zweck
Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Materialien
Metall, Polycarbonat, Polypropylen, Holz
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Adhäsion (Stahl)
3.2 N/cm
Wetterfestigkeit
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
25 mm
Leistungen
Bruchdehnung
60 %
Zugfestigkeit
60 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,36*
€ 3,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,24*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,25*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,29*
€ 3,34*
4 Tage
141
72
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,34*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03576* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 37,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,61*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,84*
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,48*
Zubehör
tesa
06037-00000-01
ab € 168,66*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,75*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,19*
Zubehör
tesa
4005800011139
ab € 357,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.