Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 003104005 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 003104005 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Weiß
Inakustik 003104005 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Weiß
Inakustik 003104005 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26501946
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     003104005
EAN/GTIN:
     4001985511938
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 0,5m
klinken kabel stecker-stecker
Star Mp3 Audiokabel 3,5 Klinke <> 3,5 Klinke Weiß 90° Hochflexibles Klinkenkabel mit zusätzlichem Folienschirm gegen elektromagnetische Störeinflüsse. Dicke Signalleiter sorgen für besondere Dynamik und Klangstärke. Die vergoldeten Kontakte verbessern außerdem die Signalübertragung und minimieren Übergangswiderstände. - Doppelte Abschirmung - Vergoldete Kontakte - Hochreines OFC-Kupfer - Stereo
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Kompatibilität
portable devices (tablet PCs, MP3 players, etc.) to AV receivers
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.