Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1012-0-2201 Elektroschalter Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1012-0-2201 Elektroschalter Blau, Rot, Weiß
Busch-Jaeger 1012-0-2201 Elektroschalter Blau, Rot, Weiß
Busch-Jaeger 1012-0-2201 Elektroschalter Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26447596
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1012-0-2201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UP-Schalter Komplettset. Bestehend aus Schalter-Einsatz, Wippe und Abdeckrahmen. Nennspannung: 250 V~
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
71 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.