Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eaton TM-1-8291/E/SVB Elektroschalter Toggle switch 2P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton TM-1-8291/E/SVB Elektroschalter Toggle switch 2P Rot, Gelb
Eaton TM-1-8291/E/SVB Elektroschalter Toggle switch 2P Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26225535
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     045478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
Endschalter
Weitere Informationen:
Leistung
AC Eingangsspannung
500 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 50 °C
Merkmale
Typ
Toggle switch
Anzahl der Pole
2P
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Rot, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
071438
ab € 1,34*
Zubehör
Eaton
073811
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
045468
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.