Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unitech MS146-IUCB0M-SG Barcodeleser 1D Fotodiode Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unitech MS146-IUCB0M-SG Barcodeleser 1D Fotodiode Schwarz
Unitech MS146-IUCB0M-SG Barcodeleser 1D Fotodiode Schwarz
Unitech MS146-IUCB0M-SG Barcodeleser 1D Fotodiode Schwarz
Unitech MS146-IUCB0M-SG Barcodeleser 1D Fotodiode Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24972011
Hersteller:
     Unitech
Herst.-Nr.:
     MS146-IUCB0M-SG
EAN/GTIN:
     854472005076
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Energieverbrauch
35 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-16 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.925 mm
Tiefe
47.625 mm
Höhe
95.25 mm
Gewicht der Basis
189.942 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
RS-232
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Fotodiode
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, MSI
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Wellenlänge
660 nm
Scanner-Auflösung
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 197,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.