Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ST3116 Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ST3116 Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau
Inter-Tech ST3116 Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau
Inter-Tech ST3116 Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau
Inter-Tech ST3116 Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau
Inter-Tech ST3116 Fast Ethernet (10/100) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24800156
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88883017
EAN/GTIN:
     6951066951017
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Der Netis ST3116 16 Port Fast Ethernet Switch eignet sich für Business und Home Netzwerke mittlerer Größe. Er unterstützt MDI/MDIX und full Duplex mit einer Geschwindigkeit von 10/100Mbps auf allen Ports.

Sein 19 Zoll Stahlgehäuse passt in Standard Racks. Das Link Powermanagement sorgt für einen stromsparenden Betrieb.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Zertifizierung
FCC, CE, BSMI
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
200 Mbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2090 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
3.2 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
2000
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Paketgewicht
2760 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.