Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - DisplayLink zertifiziert - 1080p (1920x1200) - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Windo...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - DisplayLink zertifiziert - 1080p (1920x1200) - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Windo...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - DisplayLink zertifiziert - 1080p (1920x1200) - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Windo...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - DisplayLink zertifiziert - 1080p (1920x1200) - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Windo...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - DisplayLink zertifiziert - 1080p (1920x1200) - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Windo...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - DisplayLink zertifiziert - 1080p (1920x1200) - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Windo...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - DisplayLink zertifiziert - 1080p (1920x1200) - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Windo...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - DisplayLink zertifiziert - 1080p (1920x1200) - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Windo...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - DisplayLink zertifiziert - 1080p (1920x1200) - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Windo...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - DisplayLink zertifiziert - 1080p (1920x1200) - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Windo...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - DisplayLink zertifiziert - 1080p (1920x1200) - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Windo...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - DisplayLink zertifiziert - 1080p (1920x1200) - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Windo...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - DisplayLink zertifiziert - 1080p (1920x1200) - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Windo...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI Adapter - DisplayLink zertifiziert - 1080p (1920x1200) - USB-A auf HDMI Display Adapter Konverter für Monitor - Externe Monitor Grafikkarte - Windo...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24717965
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB32HDPRO
EAN/GTIN:
     5054629508596
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB 3.0 Externe Video- und Grafikkarte | Multi-Monitor | USB-betrieben | Unterstützt Mac & Windows®Dank des USB 3.0-auf-HDMI-Adapters USB32HDPRO können Sie über einen USB 3.0-Port ein HDMI-Display an Ihren Computer anschließen. Er bietet eine kostengünstige und praktische Möglichkeit zur Erweiterung der Videofunktionen Ihres Mac®- oder PC-Computersystems.USB 3.0-Bandbreite, High Definition-LeistungDank USB 3.0-Unterstützung bietet dieser Videoadapter die benötigte Bandbreite für beschleunigte High-Definition-Videoleistung und kann Videoauflösungen von bis zu 1920x1200/1080p ausgeben. Selbst wenn Ihr aktueller Computer keinen USB 3.0-Port verfügbar hat, ist der USB32HDPRO abwärts kompatibel mit USB 2.0, sodass Sie Ihren HDMI-Monitor an Ihren Computer anschließen können, bis Sie bereit sind, auf ein USB 3.0-fähiges System aufzurüsten.Einfacheres Multitasking, mehr ProduktivitätErgänzen Sie den Bildschirmplatz, den Sie brauchen, um Multitasking zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern, ohne das Computergehäuse zu öffnen. Einige Computersysteme, einschließlich MacBook® und Ultrabook™-Laptops und einige Kleingehäuse-Desktops, sind zu kompakt, um eine interne Videokarte zu installieren. Ein USB-Displayadapter bietet eine einfache Lösung. Sie dient als externe Videokarte, die lediglich einen freien USB-Port benötigt, um Ihren Desktop auf ein anderes Display zu spiegeln oder zu erweitern.DisplayLink-Plug-and-Display-zertifiziertInstallation war nie einfacher. Wenn Sie diesen DisplayLink Plug-and-Display-zertifizierten Adapter an einen internetfähigen Windows® 10-, Windows® 8- oder Windows® 7-Computer anschließen, werden automatisch die aktuellsten Treiber heruntergeladen und installiert, sodass Sie die Software nicht manuell herunterladen oder installieren müssen.Der USB32HDPRO wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.Empfohlene Systemanforderungen:CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen)RAM: 4 GB oder höherThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software-CD
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-5 - 40 %
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Speicherkapazität
512 MB
Interner Speichertyp
DDR2
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 960, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 800 x 600 (SVGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Ausgabe Farbtiefe
16/32 Bit
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Chipsatz
DisplayLink - DL-3500
Zertifizierung
CE, FCC, DisplayLink
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Minimum Prozessorfamilie
Core i5
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2.4 GHz
Min. benötigter RAM
4 GB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
427 mm
Höhe des Versandkartons
329 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.9 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
62 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
196 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.