Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1642 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1642 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
ATEN CS1642 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
ATEN CS1642 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
ATEN CS1642 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-23842731
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Eigenschaften

- DVI-Zweischirm-KVMP-Switch mit 2 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
- Eine Zweischirm-USB-Konsole steuert zwei Zweischirm-Computer und zwei weitere USB-Geräte
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
- Vollständig kompatibel zu den USB-2.0-Spezifikationen
- Voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
- Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
- Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore - vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen und zusätzlich HDCP-kompatibel
- Herausragende Bildqualität - 2560x1600 (DVI Dual Link); 1920x1200 (DVI Single Link)
- Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac, Sun
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
- Firmwareaktualisierung möglich

Lieferumfang

- 1x CS1642 DVI-Zweischirm-KVMP™-Switch für USB 2.0
- 2x 2L-7D02UD DVI-D Dual Link-KVM-Kabels mit USB-Steckern
- 2x 2L-7D02U KVM-Kabels mit USB- und DVI-D-Steckern
- 2x 2L-7D02I KVM-Kabels mit DVI-I-Steckern LIN5-26WI-W11G (DVI-DL)
- 1x UC20KMZ-A-11 Konverter von USB auf PS/2
- 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
- 1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.8 mm
Tiefe
262.3 mm
Höhe
45.6 mm
Gewicht
560 g
Design
Produktfarbe
Silber
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.6 W
Leistungen
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.04.5525
ab € 8,98*
Zubehör
ROLINE
11.04.5535
ab € 10,67*
Zubehör
Aten
CS1744
ab € 263,54*
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,09*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 34,24*
Zubehör
Aten
2L-7D05UD
ab € 52,95*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,60*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.