Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papermate Flair Filzstift Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papermate Flair Filzstift Medium
Papermate Flair Filzstift Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-22548750
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0977450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Typ der Spitze
Rundspitze
Linienbreite
1 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paper Mate
S0191033
ab € 0,88*
Zubehör
Paper Mate
S0190973
ab € 0,84084*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.