| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-18580320 Herst.-Nr.: 60.5485.0690 EAN/GTIN: 4000530562272 |
| |
|
| | |
| Frischhalte- und Aufbewahrungssystem Ersatzteil Das WMF Frischhalte- und Serviersystem Top Serve bewahrt Ihre Lebensmittel aromadicht auf. Mehr noch: Dank des klassischen Designs eignen sich die Glasschalen auch zum Servieren der Speisen, eventuell übrig Gebliebenes kommt nach dem Essen ohne Umfüllen in den Kühlschrank. Dazu verschließen Sie die Gefäße einfach mit den passenden Deckeln aus Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10. Eine hochwertige Silikondichtung schließt die Schale hygienisch und luftdicht ab, das Frische-Ventil sorgt anschließend für einen leichten Unterdruck, der das Aroma sichert. Das integrierte Abtropfgitter im Inneren der Schale verhindert zudem, dass die Speisen nicht mit eventuell entstehendem Kondenswasser in Berührung kommen. So bleiben Ihre Speisen sicherlich lange frisch und knackig. Schalen und Deckel dürfen in den Kühlschrank und die Spülmaschine, nicht jedoch in die Mikrowelle, den Backofen und den Gefrierschrank. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 130 mm | Merkmale | Typ | Schüssel | | Formfaktor | Rund | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Glas | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Kühlschrankbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |