Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3,5mm Klinke Audio Y-Kabel - 4 pol. auf 3 pol. Headset Adapter für Headsets mit Kopfhörer / Microphone Stecker - St/Bu - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3,5mm Klinke Audio Y-Kabel - 4 pol. auf 3 pol. Headset Adapter für Headsets mit Kopfhörer / Microphone Stecker - St/Bu - Weiß
StarTech.com 3,5mm Klinke Audio Y-Kabel - 4 pol. auf 3 pol. Headset Adapter für Headsets mit Kopfhörer / Microphone Stecker - St/Bu - Weiß
StarTech.com 3,5mm Klinke Audio Y-Kabel - 4 pol. auf 3 pol. Headset Adapter für Headsets mit Kopfhörer / Microphone Stecker - St/Bu - Weiß
StarTech.com 3,5mm Klinke Audio Y-Kabel - 4 pol. auf 3 pol. Headset Adapter für Headsets mit Kopfhörer / Microphone Stecker - St/Bu - Weiß
StarTech.com 3,5mm Klinke Audio Y-Kabel - 4 pol. auf 3 pol. Headset Adapter für Headsets mit Kopfhörer / Microphone Stecker - St/Bu - Weiß
StarTech.com 3,5mm Klinke Audio Y-Kabel - 4 pol. auf 3 pol. Headset Adapter für Headsets mit Kopfhörer / Microphone Stecker - St/Bu - Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-18291995
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MUYHSMFFADW
EAN/GTIN:
     0065030849999
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinke Verlängerung
Konvertiert einen 3,5-mm-Audio Ausgang in zwei getrennte Anschlüsse - einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und einen 3,5-mm-Mikrofonanschluss

Haben Sie einen neuen Laptop oder ein Ultrabook gekauft und wissen nicht, wo Sie Ihr beliebtes Headset anschließen können?

Die meisten neuen Laptops und Ultrabooks sind mit einem einzigen 3,5-mm-4-Position (4-poligen) Audioanschluss ausgerüstet, der sowohl Audioeingang als auch -ausgang unterstützt. Viele im Handel erhältlichen Headsets haben zwei separate Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse, die mit dieser neuen Konfigurierung nicht kompatibel sind.

Der weißes Headset-Adapter MUYHSMFFADW besitzt zwei 3,5-mm-3-Position Anschlüsse für getrennten Kopfhörer- und Mikrofonanschluss und kann an den einzigen Audioanschluss des Laptops angeschlossen werden. Sie können aber auch ein separates Mikrofon und einen Aktivlautsprecher anschließen, wenn Sie lieber Skype benutzen bzw. ohne Headset im Internet chatten.

Konnektivität für Headset  

Einfach den Kopfhörerstecker des Headsets mit dem Audioausgang, der mit dem Kopfhörersymbol gekennzeichnet ist, verbinden und den Mikrofonstecker mit dem Audioeingang, der mit dem Mikrofonsymbol gekennzeichnet ist. Den Adapter in den Audioanschluss des Laptops stecken und alles ist bereit. 

Konnektivität für Mikrofon und Aktivlautsprecher

Sie wollen ohne Headset arbeiten oder spielen?

Mit dem Adapter kann man auch ein Mikrofon und Aktivlautsprecher an den Laptop anschließen. Das Mikrofon einfach in den, mit dem Mikrofonsymbol gekennzeichneten, Audioeingang und die Aktivlautsprecher in den, mit dem Kopfhörersymbol gekennzeichneten, Audioausgang einstecken und den Adapter mit dem Audioanschluss des Laptops verbinden.

Bleiben Sie auf Reisen in Kontakt

Reisen Sie geschäftlich oder privat?

Der Headset-Adapter mit seiner kompakten und robusten Bauweise ist die perfekte Lösung für mobile Anwendungen.

Der Adapter läßt sich in einer Tablet- oder anderen Tragetasche verstauen. Er funktioniert wunderbar mit Tablets und Smartphones mit nur einem Audioanschluss. Einfach den Kopfhörer- und Mikrofonstecker des Headsets in den Adapter stecken, den Adapter mit dem Mobilgerät verbinden, dann sprechen.

Dieser hochwertige 3,5-mm-Headset-Adapter wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Bitte beachten:

Dieser Adapter ist kein Kopfhörer-Splitter oder Y-Kabel. Er kann nicht zum Splitten des Audioausgangs auf zwei separate Kopfhörer oder Lautsprecher verwendet werden.

Einige Laptops und Mobilgeräte funktionieren nicht mit allen externen Mikrofonen. Dies wird im Allgemeinen durch eine Impedanzdiskrepanz zwischen Mikrofon und Gerät verursacht. Es beruht auf einer Inkompatibilität der Hardware und stellt keine Einschränkung des Adapters MUYHSMFFADW dar.

The StarTech.com Advantage

- Konvertiert einen 3,5-mm-Kopfhörer-/Mikrofonanschluss in zwei getrennte Anschlüsse – einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und einen 3,5-mm-Mikrofonanschluss
- Ermöglicht die Verwendung von älterem Audiozubehör mit neueren Computern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.152 m
Breite
25 mm
Länge (mm)
152.4 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsbreite
9 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
13.5 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
AWG Kabelgröße
28
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.