Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DMS-59 Adapter Y Kabel - DMS59 LFH59 (Stecker) auf 2 x VGA (Buchse) - Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DMS-59 Adapter Y Kabel - DMS59 LFH59 (Stecker) auf 2 x VGA (Buchse) - Splitter
StarTech.com DMS-59 Adapter Y Kabel - DMS59 LFH59 (Stecker) auf 2 x VGA (Buchse) - Splitter
StarTech.com DMS-59 Adapter Y Kabel - DMS59 LFH59 (Stecker) auf 2 x VGA (Buchse) - Splitter
StarTech.com DMS-59 Adapter Y Kabel - DMS59 LFH59 (Stecker) auf 2 x VGA (Buchse) - Splitter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-1679088
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DMSVGAVGA1
EAN/GTIN:
     999992383034
Suchbegriffe:
Adapter VGA
VGA Adapter
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Mit dem DMS 59-auf-Dual-VGA Y-Kabel können Sie einen LFH 59- oder LFH 60- Anschluss (DMS 59 und DMS 60) an Matrox Qid-, nVidia Quadro- und PNY Quadro-Grafikkarten in zwei DB15-Buchsen mit hoher Dichte aufteilen. So können Sie als kostengünstige Doppeldisplaylösung zwei VGA-Monitore anschließen. Das DMS 59-auf-Dual VGA Y-Kabel DMSVGAVGA1 wurde nur mit hochwertigen Materialien entwickelt und gefertigt und wird mit einer lebenslangen Garantie geliefert. Äquivalente Teilenummern: HP: GS567AA, GS567AAR PNY: 91004085-T

Der StarTech.com-Vorteil
- Schließen Sie zwei VGA-Monitore an einen einzigen Grafikkarten-Port an.
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
126 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DMS
Anschluss 2
2 x VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, UL, PSE, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
119 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.