Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VGA auf DVI Monitor Adapter 20cm - VGA (15 pin) (Buchse) DVI-I (29 pin) (Stecker)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com VGA auf DVI Monitor Adapter 20cm - VGA (15 pin) (Buchse) DVI-I (29 pin) (Stecker)
StarTech.com VGA auf DVI Monitor Adapter 20cm - VGA (15 pin) (Buchse) DVI-I (29 pin) (Stecker)
StarTech.com VGA auf DVI Monitor Adapter 20cm - VGA (15 pin) (Buchse) DVI-I (29 pin) (Stecker)
StarTech.com VGA auf DVI Monitor Adapter 20cm - VGA (15 pin) (Buchse) DVI-I (29 pin) (Stecker)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-15656990
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIVGAMF8IN
EAN/GTIN:
     6136005212354
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie Ihren VGA-Display an eine DVI-I-Quelle an.

Das DVI-auf-VGA-Kabel (20 cm) DVIVGAMF8IN wird zum Adaptieren eines DVI-Steckers auf eine VGA-Buchse verwendet und ermöglicht das Anschließen eines Flachbildschirms an einen PC oder Mac mit DVI-I-Ausgang.

Die VGA-Buchse, die über den Dongle hinzugefügt wurde, befindet sich etwa 20 cm vom DVI-Ausgang entfernt, sodass der Zug auf den DVI-Anschluss und mögliche Schäden an diesem Anschluss ebenso wie eine mögliche Blockierung anderer verfügbarer Ports reduziert werden.

Der DVI-Stecker-auf-VGA-Buchse-Adapter ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, um zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, und umfasst eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

Bitte beachten Sie:Dieses Produkt wird für Verbindungen zwischen DVI-I- und VGA-Geräten verwendet. Wenn Ihr Gerät einen DVI-D-Anschluss verwendet, verwenden Sie den High Resolution Video-DVI-auf-VGA-KonverterDVI2VGACON" text="DVI2VGACON von StarTech.com.

The StarTech.com Advantage

- Kostengünstige Lösung zum Anschließen eines VGA-Displays an eine DVI-I-Videokarte
- Durch das 20 cm lange Dongle-Format wird eine mögliche Blockierung anderer verfügbarer Ports reduziert und Zuglast vom DVI-Connector genommen
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
74 g
Merkmale
Kabellänge
0.203 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DVIVGAMF
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.