Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows
StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows
StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows
StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows
StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows
StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows
StarTech.com USB 3.0 auf DVI / VGA Adapter - 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapterkabel für einen Bildschirm(erweitert oder gespigelt) - Unterstützt Mac und Windows
Artikel-Nr.:
     CIDE3-14540101
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB32DVIPRO
EAN/GTIN:
     0065030846110
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
USB 3.0 Externe Video und Grafikkarte | VGA oder DVI | Einzelner Monitor | USB betrieben | Unterstützt Mac & Windows®Der USB 3.0 auf DVI Adapter USB32DVIPRO verwandelt einen verfügbaren USB 3.0 Port in einen DVI Ausgang mit Unterstützung für hochauflösende 2048 x 1152 Video. Eine praktische externe Videolösung, mit der sich ein USB 3.0 fähiger Desktop oder Laptop ganz einfach mit mehreren Monitoren ausstatten lässt (optimale Leistung von USB 3.0, rückwärtskompatibel mit USB 2.0)Durch die Nutzung der SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle mit hoher Bandbreite (5 Gbit/s) arbeitet der Adapter als externe Grafikkarte, die ruckelfreie, hochauflösende Inhalte an Ihren DVI oder VGA fähigen Bildschirm liefert (DVI auf VGA Adapter inklusive). Der Adapter kann verwendet werden, um Ihren primären Bildschirm zu spiegeln und auf beiden Bildschirmen die gleiche Bildherstellung zu zeigen, oder um Ihren Bildschirm zu erweitern, um Ihre Arbeitsfläche zu verdoppeln und Ihre Produktivität zu steigern.Mit 2 Jahren Gewährleistung und lebenslanger technischer Unterstützung durch StarTech.com.Empfohlene Systemanforderungen:CPU: Quad Core 2.4GHz oder höher (i5 empfohlen)RAM: 4GB oder höherThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Anschlussadapter enthalten
DVI-I-Stecker - VGA Buchse
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DVI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
DVI-Anschlusstyp
DVI-I
Speicherkapazität
512 MB
Maximale Auflösung
2048 x 1152 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 800, 1366 x 768, 2048 x 1152, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Chipsatz
DisplayLink - DL-3100
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Minimum Prozessorfamilie
Core i5
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
2.4 GHz
Min. benötigter RAM
4096 GB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.152 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.5 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
91 g
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
171 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
211 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.