Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
StarTech.com 8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
StarTech.com 8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
StarTech.com 8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
StarTech.com 8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-1413490
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB2328
EAN/GTIN:
     0065030825825
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

Mit dem 8-Port-USB-auf-Seriell-RS232-DB9-Adapter-Hub ICUSB2328 können Sie bis zu acht serielle RS232-Geräte gleichzeitig an Ihren Mac oder PC-Laptop oder DesktopßComputer über einen USB-Port anschließen, als ob der Computer integrierte DB9M-Anschlüsse hätte.
Der RS232-Seriell-Hub ist kompakt, um wertvollen Arbeitsplatz zu sparen, und bus-betrieben, damit kein externer Netzadapter und keine Steckdose erforderlich sind - eine kostengünstige Lösung zur Überbrückung der Kompatibilitätslücke zwischen modernen USB-fähigen Computern und älteren RS232-Seriell-Peripheriegeräten.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
FTDI - FT232RL
Leistungen
Datenbits
7, 8
FIFO (First In, First Out)
256 B
Baudrate
921.6 Kbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
600 mm
Höhe des Versandkartons
426 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
8
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-B
Hub-Schnittstellen
Seriell
RS-232 port
8
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Seriell, USB
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
840 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.5 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
860 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ICUSB232V2
ab € 16,36*
Zubehör
StarTech.com
ICUSB2324
ab € 90,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.