Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ESB40-40N-05 Schütz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB ESB40-40N-05 Schütz
ABB ESB40-40N-05 Schütz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-128951140
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE341111M0540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz abb
installationsschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
405 g
Paketgewicht
1620 g
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungshöhe
69.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Netzteiltyp
AC/DC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,355*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 84,355*
€ 100,38245
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,615*
€ 98,31185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,905*
€ 90,32695
pro Stück
ab 40 Stück
€ 73,845*
€ 87,87555
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.