Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM DECT N610 IP (EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM DECT N610 IP (EU)
LANCOM DECT N610 IP (EU)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-124705652
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61926
EAN/GTIN:
     4044144619267
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
VoIP Gateway
IP Phone
IP-Telefon
Professionelle DECT-Erweiterung
Die Basisstation LANCOM DECT N610 IP ist die ideale Lösung zur Einbindung von DECT-Mobilteilen in kleinen und mittleren Unternehmen. Angeschlossen an LANCOM SD-WAN VoIP Gateways, erfolgt eine automatische Einrichtung und Konfiguration. An der Basisstation können dann bis zu 8 DECT-Mobilteile einfach registriert und Rufnummern individuell zugewiesen werden. Dabei kombiniert die LANCOM DECT N610 IP kabellose Telefonie mit HD-Voice-Sprachqualität.

Einfache Netzwerkintegration
Die LANCOM DECT N610 IP ist die ideale DECT-Erweiterung für Telefonie-Infrastrukturen und fügt sich nahtlos in die Gesamtlösung ein. So ermöglichen LANCOM SD-WAN VoIP Gateways neben der DECT-Anwendung den parallelen Betrieb von ISDN-, Analog- und VoIP-Endgeräten.

Autoprovisionierung der Basisstation
Die LANCOM DECT N610 IP bietet eine einfache und zeitsparende Lösung für die Einrichtung und Konfiguration von DECT-Mobilteilen. So wird die Basisstation direkt an den Ethernet-Port des LANCOM SD-WAN VoIP Gateways angeschlossen und vom Voice Call Manager im Router erkannt, sodass eine zentrale Verwaltung der verbundenen Mobilteile erfolgen kann. Alternativ können die DECT-User auch über einen komfortablen Konfigurationsassistenten eingebunden werden.

Nutzung von bis zu 8 DECT-Mobilteilen
Einfach mit einem LANCOM SD-WAN VoIP Gateway verbunden, ermöglicht die LANCOM DECT N610 IP die komfortable Nutzung von bis zu 8 Gigaset DECT-Mobilteilen und die Zuordnung einzelner Rufnummern.

8 parallele Gespräche möglich
An der LANCOM DECT N610 IP können bis zu 8 parallele Gespräche geführt werden - ideal für flexible Kommunikation in kleinen und mittleren Unternehmen.

Telefonieren in höchster Sprachqualität
Unterstützen alle beteiligten Netzwerke und Endgeräte HD-Voice, bietet der Voice Call Manager im LANCOM SD-WAN VoIP Gateway exzellente Sprachqualität über die LANCOM DECT N610 IP. HD-Voice ermöglicht hierbei den DECT-Gesprächsteilnehmern eine um ein Vielfaches verbesserte hörbare Präsenz aller teilnehmenden Stimmen.

Stromversorgung über Power over Ethernet oder Netzteil
Dank Unterstützung von Power over Ethernet kann die LANCOM DECT N610 IP auch abseits der Stromversorgung an einem LANCOM PoE-Switch angeschlossen werden. Somit kann die Basisstation für eine optimale DECT-Ausleuchtung frei positioniert werden. Alternativ ist die Versorgung über ein Netzteil möglich.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
100 Mbit/s
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1000 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 180 x 42 mm
Gewicht
220 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
8
Frequenzbereich
1.88 - 1.9 GHz
Maximale Reichweite
300 m
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Kompatible Produkte
Gigaset SL800H Pro; Gigaset SL750H Pro; Gigaset S700H Pro; Gigaset R700H Pro; Gigaset S650H Pro; Gigaset R650H Pro; Gigaset R630H Pro; LANCOM ISG-8000; LANCOM ISG-5000; LANCOM 2100EF; LANCOM 1900 series; LANCOM 1803 series; LANCOM 1800-Serie mit aktivierter All-IP Option; LANCOM 1793-Serie; LANCOM 1790-Serie mit aktivierter All-IP Option; LANCOM 1781-Serie mit aktivierter All-IP Option; LANCOM 1650E mit aktivierter All-IP Option
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 75 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 127,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.