|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-120933595 Herst.-Nr.: 7-210710 EAN/GTIN: 8713797110921 |
| |
|
|  |  |
 | Platzsparendes Multiboard zum Schreiben und Anheften. Ideal für kleine Räume, kurze Besprechungen und Brainstorm-Sessions. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit Magneten und Pinnnadeln. Geringes Gewicht, leicht zu bewegen. Schnelle Montage. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1240 mm |  | Verpackungstiefe | 1570 mm |  | Verpackungshöhe | 90 mm |  | Paketgewicht | 18500 g | Merkmale | Rahmenmaterial | Aluminium |  | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | Sonstige Funktionen | Garantiezeit | 2 Jahr(e) |  | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1500 mm |  | Höhe | 1200 mm |  | Gewicht | 16500 g | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 63079091 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flip-Chart, Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, moderationstafel filz, filz pinnwand, filztafel pinnwand |
|  |  |
| |